QORPAK GLC-01391 ขวดทำความสะอาด 32 ออนซ์ 58-400 - แพ็คละ 12
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | ออนซ์ 32 |
ชั้น | สูญญากาศและไอออไนซ์ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | เทอร์โมเซต F217 / PTFE |
ความลึก | 83mm |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 83mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 960 มล. / 32 ออนซ์ |
ความสูง | 202mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 58-400 มม. |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 83mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.86 |
รหัส HS | 7010900520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | สีผิวกาย | ความจุ | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | ออนซ์ 16 | 119mm | แคบ | 28-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿6,007 | ||
239531 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 16 | 146mm | แคบ | 28-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿5,793 | ||
239534 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 16 | 89mm | กว้าง | 63-400 มม. | รอบ | - | ฿7,127 | ||
239541 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 32 | 86mm | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿8,206 | ||
239552 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 4 | 133mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿6,631 | ||
239562 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | ออนซ์ 8 | 68mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿7,144 | ||
239565 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 8 | 94mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿5,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.