QORPAK GLC-02239 ขวดนมเคลือบเซฟตี้ 16 ออนซ์ 70-400 - แพ็คละ 24 ขวด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเคลือบนิรภัย |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้วเคลือบพลาสติก |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | เยื่อฟีนอลิก / ไวนิล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 76mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 480 มล. / 16 ออนซ์ |
ความสูง | 145mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 70-400 มม. |
รูปร่าง | รอบกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 7010900520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สีผิวกาย | ความจุ | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | สีปิด | วัสดุปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138mm | สีเหลืองอำพัน | 240 มล. / 8 ออนซ์ | แคบ | 24-400 มม. | รอบ | - | ไม่รวม | ฿13,626 | ||
GLC-02236 | 145mm | ทูโทนช็อคชิพ | 500 มล. / 16 ออนซ์ | กว้าง | 70-400 มม. | รอบกลาง | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿19,152 | ||
GLC-02245 | 177mm | ทูโทนช็อคชิพ | 960 มล. / 32 ออนซ์ | กว้าง | 70-400 มม. | รอบ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿15,666 | ||
GLC-02224 | 210mm | ทูโทนช็อคชิพ | 960 มล. / 32 ออนซ์ | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿13,030 | ||
GLC-02279 | 217mm | สีเหลืองอำพัน | 960 มล. / 32 ออนซ์ | แคบ | 33-430 มม. | รอบบอสตัน | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿14,248 | ||
GLC-02286 | 146mm | สีเหลืองอำพัน | 500 มล. / 16 ออนซ์ | กว้าง | 53-400 มม. | รอบ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿13,680 | ||
GLC-02290 | 178mm | สีเหลืองอำพัน | 960 มล. / 32 ออนซ์ | กว้าง | 53-400 มม. | รอบ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿15,829 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.