RAMFAN UB20XX ชุดท่อระบาย กันระเบิด 8 นิ้ว 1/4HP 230V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดพัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 1.2 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2850 |
สี | Black |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 " |
HP | 1/3 |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตทน UV |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 819 cfm |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | สี | HP | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20 / MED | 2.7 | สีเหลือง | 1/3 แรงม้า | Polyethelyne ทน UV | เกี่ยวกับแกน | 115 / 240 VAC | ฿64,733 | ||
ยูบี20XX | 2 | Black | 1/3 | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตทน UV | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน | 115V | ฿238,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.