Ranco 212-000-000 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 3zp84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RANCO ETC212-000-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYH 3ZP84

RANCO ETC212-000-000 การควบคุมอุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AD3JYH รุ่น: ETC212-000-000ข้ามอ้างอิง: 3ZP84
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
฿6,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltage
ความยาวของเส้นเลือดฝอย96 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V9.8
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V4.9
ช่วงการควบคุม-30 องศาถึง 220 องศา F
ความลึก2.5 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 30 องศา F
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V9.8A (ไม่ใช่), 5.8A (NC)
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC4.9A (ไม่ใช่), 2.9A (NC)
ความสูง6.5 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
ประเภทการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์2
จำนวนสเตจ2
จำนวนสวิตช์2
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2"
ชนิดเซนเซอร์เทอร์มิสเตอร์
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์2 สพป
อุณหภูมิ ความไว+/- 1 องศา F
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS9032100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • 0-10V เอาท์พุท (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจำนวนสเตจประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าราคา
RANCO ETC-111000-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYA 3ZP77 ฯลฯ -111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 โวลต์1สพท120 ถึง 240 VAC฿5,421
RANCO ETC111-100-000 การควบคุมอุณหภูมิ 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ฯลฯ111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 โวลต์1สพท120 ถึง 240 VAC฿5,459
RANCO ETC-112000-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYC 3ZP79 ฯลฯ -112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1สพท24 ถึง 240 VAC฿6,425
RANCO ETC112-100-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYD 3ZP80 ฯลฯ112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1สพท24 VAC฿5,267
RANCO ETC-141000-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYE 3ZP81 ฯลฯ -141000-000นีมา 4X7.75 "120/208/240 โวลต์1สพท120 ถึง 240 VAC฿10,000
RANCO ETC211-000-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYF 3ZP82 ฯลฯ211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 โวลต์22 สพป120 ถึง 240 VAC฿7,012
RANCO ETC211-100-000 การควบคุมอุณหภูมิ | AD3JYG 3ZP83 ฯลฯ211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 โวลต์22 สพป120 ถึง 240 VAC฿8,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RANCO ETC212-000-000 การควบคุมอุณหภูมิ
฿6,474 / หน่วย