Ranco O10-1483 | ควบคุมความดัน | 2e982 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RANCO O10-1483 ความดันควบคุม | AB9NAA 2E982

RANCO O10-1483 ควบคุมแรงดัน

In Stock
รายการ: AB9NAA รุ่น: O10-1483ข้ามอ้างอิง: 2E982
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
฿3,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมแรงดันเดี่ยว
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 ใน
การเชื่อมต่อเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ
ความดันแตกต่าง10 ถึง 40 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันเพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ
การติดสากล
การเชื่อมต่อแรงดันCapillary 36 "พร้อม Flare Nut 1/4"
พิสัย(10 ") ถึง 100 PSI
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนแรงดันต่ำ
UPC662013922405

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อความดันแตกต่างฟังก์ชันพิสัยชนิดภาพเขียนราคา
RANCO O10-1401 ควบคุมความดัน | AB9MZY 2E980 O10-1401เปลวไฟชาย5 ถึง 35 PSIเพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ(12 ") ถึง 50 PSIแรงดันต่ำ฿3,825
RANCO O10-1402 ความดันควบคุม | AB9MZZ 2E981 O10-1402เส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ5 ถึง 35 PSIเพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ(12 ") ถึง 50 PSIแรงดันต่ำ฿3,819
RANCO O10-2054 ความดันควบคุม | AB9NAB 2E983 O10-2054เส้นเลือดฝอยทองแดงพร้อม Flare Nut40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์100 ถึง 400 psiความดันสูง฿4,684

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RANCO O10-1483 ควบคุมแรงดัน
฿3,825 / หน่วย