Ranco O16-108 | ควบคุมความดัน | 2e984 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RANCO O16-108 ความดันควบคุม | AB9NAC 2E984

RANCO O16-108 ควบคุมแรงดัน

In Stock
รายการ: AB9NAC รุ่น: O16-108ข้ามอ้างอิง: 2E984

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมแรงดันเดี่ยว
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 ใน
การเชื่อมต่อเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ
ความดันแตกต่าง40 ถึง 150 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์
การติดสากล
การเชื่อมต่อแรงดันCapillary 36 "พร้อม Flare Nut
พิสัย100 ถึง 400 psi
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดความดันสูง / ต่ำ
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนความดันสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนการเชื่อมต่อความดันแตกต่างฟังก์ชันการติดพิสัยสลับการกระทำประเภทสวิทช์ราคา
RANCO o16-624 Single Pressure Control แรงดันต่ำ | AA4QLL 12Z406 ส16-624แรงดันต่ำอ่อนนุช5 ถึง 38 PSIการควบคุมแรงดันต่ำBracket หรือ Surface Mount(12 ") ถึง 80 PSIเปิดความดันต่ำศปภ฿4,373
RANCO O11-1711 ความดันควบคุม | AB9NAD 2E985 O11-1711ความดันสูงเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์สากล150 ถึง 450 psiเปิดแรงดันสูงศปภ฿3,822
RANCO O20-7006 ควบคุมความดัน | AD3BEH 3XL03 O20-7006ความดันสูงเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์สากล100 ถึง 400 psiเปิดความดันต่ำพสวท฿5,644

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RANCO O16-108 ควบคุมแรงดัน
฿5,665 / หน่วย