Ranco O16-624 | เครื่องควบคุมแรงดันเดี่ยว แรงดันต่ำ | 12z406 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RANCO o16-624 Single Pressure Control แรงดันต่ำ | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 แรงดันต่ำควบคุมแรงดันเดียว

In Stock
รายการ: AA4QLL รุ่น: o16-624ข้ามอ้างอิง: 12Z406
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
฿4,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมแรงดันเดี่ยว
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 ใน
ปิด (PSI)ผู้ใช้ Settable
การเชื่อมต่ออ่อนนุช
ความดันแตกต่าง5 ถึง 38 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันการควบคุมแรงดันต่ำ
การติดBracket หรือ Surface Mount
เปิด (PSI)ผู้ใช้ Settable
การเชื่อมต่อแรงดัน1/4 "Flare Nut
พิสัย(12 ") ถึง 80 PSI
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนแรงดันต่ำ
UPC662013924379

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การปรับลูกบิด จำกัด (สกรูปรับ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนการเชื่อมต่อความดันแตกต่างฟังก์ชันการติดพิสัยสลับการกระทำประเภทสวิทช์ราคา
RANCO O16-108 ความดันควบคุม | AB9NAC 2E984 O16-108ความดันสูงเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์สากล100 ถึง 400 psiเปิดความดันสูง / ต่ำสพท฿4,159
RANCO O11-1711 ความดันควบคุม | AB9NAD 2E985 O11-1711ความดันสูงเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์สากล150 ถึง 450 psiเปิดแรงดันสูงศปภ฿3,739
RANCO O20-7006 ควบคุมความดัน | AD3BEH 3XL03 O20-7006ความดันสูงเส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ40 ถึง 150 PSIเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์สากล100 ถึง 400 psiเปิดความดันต่ำพสวท฿5,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RANCO o16-624 แรงดันต่ำควบคุมแรงดันเดียว
฿4,176 / หน่วย