RAYMOND 3986 รถบรรทุกแผ่นและแผง 1500 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผ่นและแผง |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความยาวดาดฟ้า | 54 |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 16.25 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบไวนิล |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 33.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.25 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ประเภทล้อเลื่อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) หมุน | ฿65,534 | ||
5056 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿61,837 | ||
5057 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (4) หมุน | ฿61,057 | ||
5059 | ผงเคลือบไวนิล | 8" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 48.75 " | 30 " | 8" | (4) หมุน | ฿71,514 | ||
5060 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿84,423 | ||
5061 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) หมุน | ฿76,593 | ||
5066 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿70,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.