Red Hat 8040h008 | โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/8in. 1.2 CV อลูมิเนียม | 3um33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8040H008 Fuel Gas Solenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv อลูมิเนียม | AD2VAL 3UM33

RED HAT 8040H008 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/8in. อลูมิเนียม 1.2 Cv

In Stock
รายการ: AD2VAL รุ่น: 8040H008อ้างไขว้: 3UM33

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
บีทูเอช64,400
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-5 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.2
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 16 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ความกว้างโดยรวม1 11 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมบีทูเอชท่อผ่าศูนย์ขนาด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์ววัตต์ราคา
หมวกแดง JB8214053CSA Fuel Gas Solenoid No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 เจบี 8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"ปกติเปิด20฿31,075
หมวกแดง JB8214063CSA Fuel Gas Solenoid No 1-1 / 4in. 32 ซีวี | AD2UTF 3UK44 เจบี 8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "ปกติเปิด20฿36,402
หมวกแดง JB8214073CSA Fuel Gas Solenoid No 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 เจบี 8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "ปกติเปิด20฿40,589
หมวกแดง JB8214083CSA Fuel Gas Solenoid No 2in. 60 ซีวี | AD2UTH 3UK46 เจบี 8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"ปกติเปิด20฿49,975
หมวกแดง 8214G020 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1/2 นิ้ว 4.4 Cv อลูมิเนียม | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ17.1฿10,718
หมวกแดง 8214G030 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3 / 4in. 5.1 Cv อลูมิเนียม | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ17.1฿11,352
หมวกแดง 8214G033 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 3/4in. 5.1 Cv อลูมิเนียม | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "ปกติเปิด17.1฿18,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8040H008 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/8in. อลูมิเนียม 1.2 Cv
฿5,360 / หน่วย