Red Hat 8221g001 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 120/110v | 3ul35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8221G001 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35

RED HAT 8221G001 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 120/110v

In Stock
รายการ: AD2UWP รุ่น: 8221G001ข้ามอ้างอิง: 3UL35
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
฿16,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วปิดช้า
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.625 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศน้ำดื่ม
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia9 / 16 "
ความสูงโดยรวม4.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม3.437 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
RED HAT 8221G003 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "฿15,603
RED HAT 8221G005 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "฿16,651
RED HAT 8221G007 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120 / 110v ทองเหลือง | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"฿33,042
RED HAT 8221G009 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1 / 4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "฿36,606
RED HAT 8221G011 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1 / 2 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "฿53,049
RED HAT 8221G013 โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลือง 120 / 110 V ฉนวนคลาส F คอยล์ | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"฿64,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8221G001 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 120/110v
฿16,236 / หน่วย