RED HAT 8221G013 โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 120 / 110 V ฉนวนคอยล์คลาส F
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วปิดช้า |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ท่อผ่าศูนย์ขนาด | 4.625 " |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 36.00 |
ตู้ม้วน | Watertight ไม่มีกล่องแยก |
ชั้นฉนวนคอยล์ | F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 1/2 "Conduit w / 18" Leads |
Hz | 50/60 |
อัตราส่วน IP | 66 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
ภาพบรรยากาศ | น้ำดื่ม |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
Orifice Dia | 1.75 " |
ความสูงโดยรวม | 7.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5 1 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.75 " |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุซีล | NBR |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปิดให้บริการตามปกติ |
การออกแบบวาล์ว | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 110 / 120 VAC |
วัตต์ | 6.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481809005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8221G001 | 3.625 " | 3.00 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 8 " | ฿16,236 | |
8221G003 | 3.625 " | 3.50 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 1 / 2 " | ฿15,603 | |
8221G005 | 3.75 " | 5.50 | 3 / 4 " | 4 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 4 " | ฿16,651 | |
8221G007 | 4" | 11.50 | 1" | 5.625 " | 3.75 " | 3.187 " | 1" | ฿33,042 | |
8221G009 | 4" | 13.00 | 1.125 " | 5 9 / 16 " | 3 11 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.25 " | ฿36,606 | |
8221G011 | 4.187 " | 24.00 | 1.25 " | 6.125 " | 4.375 " | 4.125 " | 1.5 " | ฿53,049 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.