หมวกแดง 8344g070mo | โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4นิ้ว 120/110v | 44u310 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 8344G070MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310

RED HAT 8344G070MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110V

In Stock
รายการ: AH9UVX รุ่น: 8344G070MOอ้างไขว้: 44U310
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
฿41,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2.187 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.80
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ความกว้างโดยรวม3.125 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาน้ำ
การออกแบบวาล์ว4 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.42
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 150 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 150 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบา: 125 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
RED HAT 8342G003MS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿25,605
หมวกแดง EF8342G003MS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿32,142
RED HAT 8344G074MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC฿50,496
หมวกแดง EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC฿55,756
หมวกแดง EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC฿31,868
หมวกแดง EF8342G003PMS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿44,618
หมวกแดง 8344G027MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC฿54,831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8344G070MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110V
฿41,820 / หน่วย