Red Hat Ef8344g074mo120/60 110/50da | 24w673 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRT 24W673

RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120/110v

In Stock
รายการ: AB7ZRT Model: EF8344G074MO120/60 110/50DAข้ามอ้างอิง: 24W673
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
฿55,756 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2"
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.40
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 8 "
ความสูงโดยรวม5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
ความกว้างโดยรวม3.187 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การออกแบบวาล์ว4 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
RED HAT 8342G003MS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿25,605
หมวกแดง EF8342G003MS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿32,142
RED HAT 8344G074MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC฿50,496
หมวกแดง EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC฿31,868
หมวกแดง EF8342G003PMS120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC฿44,618
หมวกแดง 8344G027MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC฿54,831
หมวกแดง 8344G070MO โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC฿41,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120/110v
฿55,756 / หน่วย