REELCRAFT D83075 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว, 250 Psi, ความยาวท่อ 75 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 3/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 75ft |
ท่อนอก Dia. | 1.075 " |
ทางเข้า | 3/4 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 3/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 250 PSI |
น้ำหนัก | £ 102 |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿46,011 | |
82075 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿41,964 | |
D84050 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿53,109 | |
82075 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿52,173 | |
83050 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿54,647 | |
81075OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,418 | |
PW81000 OHP1 | รีลท่อ | - | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿48,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.