REELCRAFT D84000 OLS-S ม้วนสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 500 Psi ความยาวสายยาง 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.375 " |
ทางเข้า | 1 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 500 Psi |
น้ำหนัก | £ 92 |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿48,215 | |
82075 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿43,974 | |
D84050 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,271 | |
82075 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿54,640 | |
83050 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,421 | |
81075OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,418 | |
PW81000 OHP1 | รีลท่อ | - | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿52,621 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.