Rees 02182-002 | ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน สีแดง พร้อมสลักสปริง | 36lr77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REES 02182-002 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, สีแดง, พร้อมสลักสปริง | AH6YGW 36LR77

REES 02182-002 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน สีแดง พร้อมสลักสปริง

In Stock
รายการ: AH6YGW รุ่น: 02182-002อ้างอิงไขว้: 36LR77
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
฿27,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำกดชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยสังกะสีหล่อ
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวเดลริน
อัตราส่วน IP65
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / N300
คะแนน NEMA12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน0
ขนาด57mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานลูกสูบเห็ด 57 มม
UPC64867182002

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีรูปแบบการติดต่อสีปกแรงปฏิบัติการราคา
REES 02182-202 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ลูกสูบเห็ดพร้อมสลักสปริง, สีแดง | AH6YGX 36LR78 02182-202สีแดง1NO / 1NC--฿37,151
REES 02510-002 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, สลักสปริง, สีแดง | AH6YGY 36LR79 02510-002สีแดง1NO / 1NC--฿27,099
REES 02650-002 ตัวหยุดฉุกเฉินลูกสูบเห็ดพร้อมสลักสีแดง | AH6YGZ 36LR80 02650-002สีแดง1NC / 1NC--฿33,799
REES 03476-002 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน สีแดง ขนาด 2.25" | AH6YHA 36LR81 03476-002สีแดง1NO / 1NC--฿28,706
REES 02182-001 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน Balck พร้อมสลักสปริง | AX3KVV 02182-001--Black12.5 ปอนด์฿13,965
REES 02182-101 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ลูกสูบเห็ดพร้อมสลักสปริง, สีดำ | AX3KVW 02182-101--Black12.5 ปอนด์฿13,965
REES 02182-102 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ลูกสูบเห็ดพร้อมสลักสปริง, สีแดง | AX3KVX 02182-102--สีเหลือง12.5 ปอนด์฿13,965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REES 02182-002 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน สีแดง พร้อมสลักสปริง
฿27,391 / หน่วย