REMCO 56116 พลั่ว Ergonomic กว้าง 10-1/4 นิ้ว สีเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความยาวใบมีด | 11 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ประเภทใบมีด | จุดสี่เหลี่ยม |
ความกว้างใบมีด | 10.25 " |
สี | สีเหลือง |
ออกแบบ | 1 ชิ้น |
จัดการวัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทการจัดการ | ดี-กริป |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน |
ทำงานชั่วคราว | -22 ถึง 176 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DK |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56012 | 12.5 " | 13.5 " | สีเขียว | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 51 " | ฿5,192 | ||
56013 | 12.5 " | 13.5 " | สีน้ำเงิน | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 51 " | ฿5,192 | ||
56014 | 12.5 " | 13.5 " | สีแดง | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 51 " | ฿5,192 | ||
56016 | 12.5 " | 13.5 " | สีเหลือง | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 51 " | ฿5,192 | ||
56112 | 11 " | 10.25 " | สีเขียว | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 50 " | ฿4,903 | ||
56113 | 11 " | 10.25 " | สีน้ำเงิน | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 50 " | ฿4,903 | ||
56114 | 11 " | 10.25 " | สีแดง | ดี-กริป | พลั่วตามหลักสรีรศาสตร์ | 50 " | ฿4,903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.