REMCO 6892SS พลั่วอุตสาหกรรม ยาว 39 นิ้ว สีเขียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วอุตสาหกรรม |
ความยาวใบมีด | 14 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ประเภทใบมีด | จุดสี่เหลี่ยม |
ความกว้างใบมีด | 10.5 " |
สี | สีเขียว |
ออกแบบ | 2-Piece |
จัดการวัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ชนิดภาพเขียน | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน |
ทำงานชั่วคราว | -22 ถึง 176 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | ออกแบบ | ประเภทการจัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981RG | 14 " | 11 " | สีเทา | 1 ชิ้น | D-มือจับ | 38 " | ฿2,819 | ||
6982RG | 17 " | 14 " | สีเทา | 1 ชิ้น | D-มือจับ | 42 " | ฿2,959 | ||
6896SS | 14 " | 10.5 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 44 " | ฿3,821 | ||
6897SS | 18 " | 14 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 35 " | ฿5,014 | ||
6898SS | 14 " | 10.5 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 33 " | ฿3,902 | ||
6900SS | 18 " | 14 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 44 " | ฿5,565 | ||
6985SS | 18 " | 14 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 46 " | ฿4,591 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.