รีโว่ Lsl065ny1l | ลูกล้อหมุนสินค้าแบบกลับด้าน/ทางอากาศ | 4w782 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO LSL065NY1L Inverted / air Cargo Swivel Caster | AD9ZVB 4W782

REVVO LSL065NY1L ลูกล้อหมุนสินค้าแบบกลับด้าน/ทางอากาศ

In Stock
รายการ: AD9ZVB รุ่น: LSL065NY1Lข้ามอ้างอิง: 4W782
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
฿1,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนกลับด้าน / สินค้าทางอากาศ
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสีขัดเงา
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูF
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3.5 "
โหลดคะแนน450 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3.5 "
ความสูงโดยรวม3 25 / 32 "
ขนาดแผ่น2-3/4 x 4-3/8"
ความหนาของแผ่น1 / 8 "
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ 065 NY1L
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อขาว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2 9 / 16 "
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.76
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีหลักภายในระยะห่างของสลักเกลียวระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
REVVO LSL065NY1L-T25 Inverted / air Cargo Swivel Caster | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25เงิน2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "฿1,002
REVVO HSL065NY1LT25 Inverted / air Cargo Swivel Caster | AA9TDT 1F147 HSL065NY1LT25เงิน2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "฿460
REVVO KSL 065 NY1L T25 Inverted / air Cargo Swivel Caster | AE6VLM 5VF59 เคเอสแอล 065 NY1L T25เงิน2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "฿1,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO LSL065NY1L ลูกล้อหมุนสินค้าแบบกลับด้าน/ทางอากาศ
฿1,637 / หน่วย