Revvo Tsed 050 Rn0d B | ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อค 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 16d122 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSED 050 RN0D B ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อค 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อค 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7LYB รุ่น: TSED 050 RN0D Bข้ามอ้างอิง: 16D122
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
฿305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกใบหน้าติดต่อ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักไนลอน
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-1/2 x 1-1/2"
โหลดคะแนน110 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-7/8 x 1-7/8"
ความสูงโดยรวม2 11 / 16 "
ขนาดแผ่น2-3/8 x 2-3/8"
ความหนาของแผ่น0.058 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ23 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นราคา
REVVO TSSV 100 BN0S TS ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA7LXN 16D110 ทีเอสเอสวี 100 บีเอ็น0เอส ทีเอส5 / 16 "ล็อคทั้งหมด300 ถึง 999 ปอนด์2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "A฿1,209
REVVO TSSV 125 BN0S TS ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LXV 16D116 ทีเอสเอสวี 125 บีเอ็น0เอส ทีเอส5 / 16 "ล็อคทั้งหมด300 ถึง 999 ปอนด์2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "A฿1,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSED 050 RN0D B ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อค 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
฿305 / หน่วย