Revvo Tssv 100 Bn0s Ts | 16d110 ลูกล้อจานหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSSV 100 BN0S TS ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA7LXN 16D110

REVVO TSSV 100 BN0S TS จานล้อหมุนพร้อมล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7LXN รุ่น: TSSV 100 BN0S TSข้ามอ้างอิง: 16D110
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
฿1,209 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน330 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/16"
ความสูงโดยรวม5"
ขนาดแผ่น3-1 / 8 x 4 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นราคา
REVVO TSSV 125 BN0S TS ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LXV 16D116 ทีเอสเอสวี 125 บีเอ็น0เอส ทีเอส5 / 16 "ล็อคทั้งหมด300 ถึง 999 ปอนด์2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "A฿1,282
REVVO TSED 050 RN0D B ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อค 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA7LYB 16D122 ทส.050 RN0D บ1 / 4 "ใบหน้าติดต่อ1000 ถึง 2999 ปอนด์1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D฿305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSSV 100 BN0S TS จานล้อหมุนพร้อมล็อคทั้งหมด 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿1,209 / หน่วย