Robertshaw 2374-495 | สวิตช์วัดความดัน .25-1.0 | 6xju0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-495 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0

ROBERTSHAW 2374-495 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน .25-1.0

In Stock
รายการ: AF2RUT รุ่น: 2374-495ข้ามอ้างอิง: 6XJU0
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
฿1,815 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก2-1 / 8 "
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC). 10
ระดับไฟฟ้า5A ไม่เหนี่ยวนำ 120-277VAC, 5A ไม่เหนี่ยวนำ 28VDC, 1A Pilot Duty 120VA
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง4"
รูยึด OC3-3 / 4 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 190 F.
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.25 ถึง 1.0 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorมีหนาม
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างราคา
ROBERTSHAW 2374-498 สวิตช์ตรวจจับแรงกด 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 ถึง 190 F.3.25 "฿1,609
ROBERTSHAW 2374-499 สวิตช์ตรวจจับแรงกด. 05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 ถึง 180 F3 11 / 32 "฿2,338
ROBERTSHAW 2374-500 สวิตช์ตรวจจับแรงกด. 05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 ถึง 180 F3 11 / 32 "฿1,737
ROBERTSHAW 2374-508 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 ถึง 180 F4.62 "฿2,741
ROBERTSHAW 2374-509 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 ถึง 180 F4.62 "฿2,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-495 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน .25-1.0
฿1,815 / หน่วย