Robertshaw 2374-508 | สวิตช์ตรวจจับความดัน Spdt | 6xjv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 2374-508 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt | AF2RVD 6XJV1

ROBERTSHAW 2374-508 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt

In Stock
รายการ: AF2RVD รุ่น: 2374-508ข้ามอ้างอิง: 6XJV1
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
฿2,741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับแรงกด
ความลึก3"
ดิฟเฟอเรนเชียล (ใน WC)+/- 0.02
ระดับไฟฟ้า300 VA Pilot Duty ที่ 115 ถึง 277 VAC, 15 แอมป์ไม่เหนี่ยวนำถึง 277 VAC
ฟังก์ชันรับความรู้สึกบวกลบหรือความดันอากาศที่แตกต่างกัน
ความสูง4 3 / 32 "
รูยึด OC3-3 / 4 นิ้ว
สถานที่ติดตั้งแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 ถึง 180 F
ช่วงการตั้งค่าความดัน0.15 +/-, 0.02 ถึง 5.0 นิ้ว ห้องน้ำ
ตัวอย่าง Line Connectorการบีบอัดแบบอินทิกรัล
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนH VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างราคา
ROBERTSHAW 2374-495 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 ถึง 190 F.3.25 "฿1,815
ROBERTSHAW 2374-498 สวิตช์ตรวจจับแรงกด 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 ถึง 190 F.3.25 "฿1,609
ROBERTSHAW 2374-499 สวิตช์ตรวจจับแรงกด. 05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 ถึง 180 F3 11 / 32 "฿2,338
ROBERTSHAW 2374-500 สวิตช์ตรวจจับแรงกด. 05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 ถึง 180 F3 11 / 32 "฿1,737
ROBERTSHAW 2374-509 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 ถึง 180 F4.62 "฿2,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 2374-508 สวิตช์ตรวจจับแรงดัน Spdt
฿2,741 / หน่วย