Robertshaw 780-735 | การล็อคระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ | 6kxd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 780-735 Spark ระบบควบคุมการจุดระเบิด | AE9MVH 6KXD4

ROBERTSHAW 780-735 การล็อคการควบคุมการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ

In Stock
รายการ: AE9MVH รุ่น: 780-735การอ้างอิงโยง: 6KXD4
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
฿11,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบสากล
แอมป์เอซี1.5
ควบคุมโวลต์24 Vac
ความลึก1-1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
ประเภทแก๊สเอ็นจี / หจก
ความสูง3.375 "
ช่วงการตั้งค่าความดัน3.5 นิ้ว ห้องน้ำ
ชนิดภาพเขียนการจุดประกายไฟ, การล็อกเอาต์
UPC662013635381
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คะแนนระบบไฟฟ้า (วาล์วนักบิน 1 แอมป์ที่. 5 PF, วาล์วหลัก 1 แอมป์ที่. 5 PF, โหลดรวม 1.5 ที่. 4 PF, กระแสเซ็นเซอร์เปลวไฟ 7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
  • เวลาปิดเครื่อง (วินาที) (60)
  • ลองใหม่ (ต่อเนื่อง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ROBERTSHAW 780-715 Spark ระบบควบคุมการจุดระเบิด Nonlockout | AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"จุดระเบิดจุดระเบิดไม่ปิดกั้น4.75 "฿9,273
ROBERTSHAW 780-003 ระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบจุดระเบิดเตรียมไว้ล่วงหน้า | AE9MVJ 6KXD5 780-0031-1 / 4 "5.125 "จุดระเบิดประกายไฟ3 21 / 32 "฿10,814

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 780-735 การล็อคการควบคุมการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
฿11,772 / หน่วย