ROBINAIR เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น RG3, 115V, ปลั๊กตัวผู้ NEMA 5-15p
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น |
ความลึก | 8.3 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้วต่อ IEC และสายไฟ |
ความสูง | 11 " |
การเชื่อมต่อท่อ | 1/4 "หรือใหญ่กว่า |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ต้องใช้ | ท่อ, กระบอกสูบการกู้คืน, ชุดมาตรวัดท่อร่วม, ท่อ |
ชนิดภาพเขียน | 2 พอร์ต |
UPC | 637335043374 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 568582 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 2710193080 |
A.
A.
A. ขั้นตอนการผลัก/ดึงในเครื่องกู้คืนสารทำความเย็น Robinair RG3 นี้ใช้เพื่อกู้คืนสารทำความเย็นจากระบบขนาดใหญ่ที่มีของเหลวจำนวนมากเกิน 15 ปอนด์ ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามวิธีการผลัก/ดึงตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเครื่อง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.