Rotor Clip C-15st Zd | รีเทนริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 100pk | 5cu25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP C-15ST ZD Retain Ring เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว 100Pk | AE3EPD 5CU25

ROTOR CLIP แหวนรอง C-15ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3EPD รุ่น: C-15ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CU25
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
฿699 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดจันทร์เสี้ยว
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.220 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.205 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.011 "
เหมาะกับ Groove Dia0.135 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia5 / 32 "
ID ฟรี0.131 "
OD ฟรี0.205 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC51-56
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง C-15ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32 นิ้ว, 100Pk
฿699 / แพ็ค