Rotor Clip C-75st Zd | รีเทนริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 50pk | 5cu47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP C-75ST ZD Retain Ring, 3/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP แหวนรอง C-75ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 50Pk

In Stock
รายการ: AE3EPQ รุ่น: C-75ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CU47
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
฿797 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดจันทร์เสี้ยว
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.870 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.845 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.037 "
เหมาะกับ Groove Dia0.676 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.046 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.665 "
OD ฟรี0.845 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-53
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.042 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง C-75ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 50Pk
฿797 / แพ็ค