Rotor Clip Po-75st Pa | พุดเดิ้ลรีเทนริง ภายนอก ขนาด 3/4 นิ้ว 50แพ็ค | 5ce75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP PO-75ST PA Poodle Retain Ring ภายนอก ขนาด 3/4 นิ้ว 50Pk | AE3CRK 5CE75

ROTOR CLIP PO-75ST PA แหวนรองพุดเดิ้ล ภายนอก ขนาด 3/4 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AE3CRK รุ่น: PO-75ST PAข้ามอ้างอิง: 5CE75
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
฿1,444 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์พุดเดิ้ล
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.170 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.059 "
เหมาะกับ Groove Dia0.632 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.594 "
OD ฟรี1.095 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.008 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.006 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC51-55
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790020125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP PO-75ST PA แหวนรองพุดเดิ้ล ภายนอก ขนาด 3/4 นิ้ว 50Pk
฿1,444 / แพ็ค