Rotor Clip Sh-175ss | แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาภายนอก 1-3/4 นิ้ว | 5db27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-175SS แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาภายนอก 1-3/4 นิ้ว | AE3FWA 5DB27

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-175SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 1-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3FWA รุ่น: SH-175SSข้ามอ้างอิง: 5DB27
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
฿423 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)2.310 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)2.210 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.050 "
เหมาะกับ Groove Dia1.650 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia1.75 "
ID ฟรี1.618 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.125 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC661291578687

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-175SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 1-3/4 นิ้ว
฿423 / หน่วย