RUBBERMAID FG262000DGRN คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์ 20 แกลลอน สีเขียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
ความจุ | 20 แกลลอน. |
ช่วงความจุ | 20-32G |
สี | สีเขียว |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ประโยชน์ |
เสร็จสิ้น | สารป้องกันรังสียูวี |
ความสูง | 23 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มหรือกลางแจ้ง |
วัสดุ | เอทิลีน |
ประเภทการปิดการเปิด | ไม่มี |
ฝาเสริม | ไม่มีฝา |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | เปิดด้านบน |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบยอดนิยม | ความจุ | สี | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ประเภทการปิดการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG262000 สีเทา | เปิดด้านบน | 20 แกลลอน. | สีเทา | 19.5 " | สารป้องกันรังสียูวี | 23 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿2,625 | ||
FG262000WHT | เปิดด้านบน | 20 แกลลอน. | ขาว | 19.5 " | สารป้องกันรังสียูวี | 23 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿2,625 | ||
FG262000 แดง | เปิดด้านบน | 20 แกลลอน. | สีแดง | 19.5 " | สารป้องกันรังสียูวี | 23 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿2,625 | ||
FG262000YEL | เปิดด้านบน | 20 แกลลอน. | สีเหลือง | 19.5 " | สารป้องกันรังสียูวี | 23 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿2,625 | ||
FG262000 บลู | เปิดด้านบน | 20 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 19.5 " | สารป้องกันรังสียูวี | 23 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿2,625 | ||
FG263200DGRN | เปิดด้านบน | 32 แกลลอน. | สีเขียว | 22 " | สารป้องกันรังสียูวี | 27.75 " | เอทิลีน | ไม่มี | ฿3,483 | ||
1883552 | Flat Top | 24 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 14 " | เรียบ | 32.5 " | พลาสติก | เหยียบย่าง | ฿18,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.