RUBBERMAID FG355200GREY ริจิดไลเนอร์ 22 ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับแข็ง |
ความจุ | 22 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | LLDPE |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14.5 " |
กลอง Dia | 14- / 12 นิ้ว |
วัด | 125 หนึ่งพัน |
ความยาว | 30 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
ความกว้าง | 15.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | การก่อสร้าง | วัด | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG256K00GREY | 42 แกลลอน. | - | 90 หนึ่งพัน | 23.25 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 20.25 " | ฿11,642 | ||
FG356700 สีเทา | 35-1 / 2 แกลลอน | เอทิลีน | 90 หนึ่งพัน | 18 " | เอทิลีน | 18.25 " | ฿13,937 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.