RUBBERMAID FG375301OLVSS เพิงเก็บของกลางแจ้ง Lg H กว้าง 36 นิ้ว สูง 55 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงเก็บของกลางแจ้ง |
ความจุ | 18 ลูกบาศ์ก ฟุต |
การก่อสร้าง | เรซินทนทานต่อแรงกระแทกโพลีโพรพีลีน |
ความสูงในการเปิดประตู | 32 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 51 " |
ประตู | ไวด์ดับเบิ้ล |
ความลึกภายใน | 21 " |
ความสูงภายใน | 29 " |
ความกว้างภายใน | 47 " |
ความลึกโดยรวม | 2 '4 " |
ความสูงโดยรวม | 3ft |
ความกว้างโดยรวม | 4 '7 " |
ชนิดภาพเขียน | ใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.78 |
รหัส HS | 9406008090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุ | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้างในการเปิดประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft | 17 ลูกบาศ์ก ฟุต | 68 " | 2 '6 " | แนวตั้ง | 26 " | 19 " | 67 " | ฿15,904 | RFQ
| |
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 " | 5ft | แนวนอนขนาดใหญ่พิเศษ | 56 " | 21 " | 42 " | ฿22,054 | ||
FG374801OLVSS | 3ft | 18 ลูกบาศ์ก ฟุต | 32 " | 4 '7 " | แนวนอนขนาดใหญ่ | 51 " | 21 " | 29 " | ฿13,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.