RUBBERMAID FG374701OLVSS เพิงเก็บของกลางแจ้ง Xl แนวนอน H 47
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงเก็บของกลางแจ้ง |
ความจุ | 32 ลูกบาศ์ก ฟุต |
การก่อสร้าง | เรซินทนทานต่อแรงกระแทกโพลีโพรพีลีน |
ความสูงในการเปิดประตู | 45 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 56 " |
ประตู | ไวด์ดับเบิ้ล |
ความลึกภายใน | 21 " |
ความสูงภายใน | 42 " |
ความกว้างภายใน | 47 " |
ความลึกโดยรวม | 2 '8 " |
ความสูงโดยรวม | 3 '11 " |
ความกว้างโดยรวม | 5ft |
ชนิดภาพเขียน | แนวนอนขนาดใหญ่พิเศษ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 162.56 |
รหัส HS | 9406008090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุ | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้างในการเปิดประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft | 17 ลูกบาศ์ก ฟุต | 68 " | 2 '6 " | แนวตั้ง | 26 " | 19 " | 67 " | ฿15,904 | RFQ
| |
FG374801OLVSS | 3ft | 18 ลูกบาศ์ก ฟุต | 32 " | 4 '7 " | แนวนอนขนาดใหญ่ | 51 " | 21 " | 29 " | ฿13,956 | ||
FG375301OLVSS | 3ft | 18 ลูกบาศ์ก ฟุต | 32 " | 4 '7 " | ใหญ่ | 51 " | 21 " | 29 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.