RUBBERMAID FG9W2773BLUE คอนเทนเนอร์รีไซเคิลแบบเคลื่อนที่ได้ 50 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์รีไซเคิลมือถือ |
ความจุ | 50 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 36.75 " |
ความยาว | 29 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิล |
Top | ที่ใส่บานพับ |
การออกแบบยอดนิยม | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.