RUBBERMAID FGQ44800GR00 แผ่นรองคลาน สีเขียว กว้าง 5 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม็อบดันฝุ่น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สี | สีเขียว |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ความลึก | 5" |
ประเภทสิ้นสุด | เบาะ |
ซักผ้าได้ | ใช่ |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | ไมโครไฟเบอร์ |
ประเภทการเปิด | ตะขอและห่วง |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 6307102030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ระบบการเข้ารหัสสี | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQ80500WH00 | ขาว | ไม่ | 18 " | ไนลอน | ฿1,376 | ||
FGQ41200WH00 | ขาว | ใช่ | 18 " | ไมโครไฟเบอร์ | ฿1,035 | ||
FGQ41200GR00 | สีเขียว | ใช่ | 18 " | ไมโครไฟเบอร์ | ฿1,168 | ||
FGQ42400GR00 | สีเขียว | ไม่ | 24 " | ไมโครไฟเบอร์ | ฿1,430 | ||
FGQ43600GR00 | สีเขียว | ไม่ | 36 " | ไมโครไฟเบอร์ | ฿1,880 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.