RUBBERMAID FGQ97900YL00 ชุดอุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋าเป้สะพายหลัง 18 นิ้วแบบเรียบ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเสร็จสิ้นกระเป๋าเป้ |
สี | สีดำ / เหลือง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตะขอและห่วง |
น้ำหนักแห้ง | 1.5 แกลลอน. |
ความยาวจับ | 56 " |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความยาวหัว | 3.5 " |
ความกว้างหัว | 18 " |
ซักผ้าได้ | ใช่ |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | ไนลอน |
ประเภทไม้ถูพื้น | Flat |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 143.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.