จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SC-27-F ชุดปลอกคอเพลา รหัสสกรู 1.688 In | AB8XYB 2ADZ8

RULAND MANUFACTURING SC-27-F สกรูตัวหนอน ปลอกเพลา 1.688 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XYB รุ่น: SC-27-Fอ้างอิงข้าม: 2ADZ8
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
฿133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1-11 / 16 "
การกวาดล้าง Dia2.5 "
สไตล์ปกชุดสกรู
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ภายใน Dia1-11 / 16 "
วัสดุ1215 ขโมยตะกั่วฟรี
จำนวนชิ้น1
ภายนอก Dia.2.5 "
วัสดุสกรูแม็กเหล็ก
ขนาดสกรู3 / 8 "-16
กำหนดขนาดสกรู3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนชุดสกรู
ความกว้าง13 / 16 "
ทนต่ออุณหภูมิ350 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaกำหนดขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิเสร็จสิ้นภายใน Diaราคา
RULAND MANUFACTURING SC-12-P ชุดปลอกคอเพลา รหัส 0.750 In | AB8XVF 2ADR6 SC-12-ป5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 องศา F-3 / 4 "฿65
RULAND MANUFACTURING SC-18-SS Shaft Collar Set Screw Id 1.125 In | AB8XWM 2ADV8 SC-18-เอสเอส5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 องศา Fสดใส1.125 "฿212
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS ชุดปลอกคอเพลา รหัสสกรู 1.375 In | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-เอสเอส3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 องศา Fสดใส1.375 "฿310
RULAND MANUFACTURING SC-36-F ชุดปลอกคอเพลา รหัส 2.250 In | AB8YAJ 2AED4 เอสซี-36-เอฟ1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 องศา Fออกไซด์ดำ2.25 "฿210
RULAND MANUFACTURING SC-12-F ชุดปลอกคอเพลา 1 ชิ้นเหล็ก 3/4 นิ้ว | AF9XUM 30VP58 เอสซี-12-เอฟ5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---฿33

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SC-27-F สกรูตัวหนอน ปลอกเพลา 1.688 นิ้ว
฿133 / หน่วย