Ruland Mfg Spx-19-16-ss | ข้อต่อสองชิ้น 1-3/16 นิ้ว X 1 นิ้ว | 30vk23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPX-19-16-SS ข้อต่อสองชิ้น 1-3 / 16 นิ้ว x 1 นิ้ว | AF9XAA 30VK 23

RULAND MANUFACTURING SPX-19-16-SS ข้อต่อ 1 ชิ้น 3-16/1 นิ้ว x XNUMX นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9XAA รุ่น: SPX-19-16-SSข้ามอ้างอิง: 30VK23
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
฿24,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1-3 / 16 "x 1"
การกวาดล้าง Dia2.242 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด1200 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2-1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ขนาดสกรู1 / 4-28 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้น
UPC634529119570

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaชนิดภาพเขียนวัสดุแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS คัปปลิ้ง 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 4/8 นิ้ว | AB2XJD 7ACJXNUMX เอสพีเอ็กซ์-20-20-เอสเอส1 / 4-28 "1.25 "2.286 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-3200 นิ้ว.2-1 / 16 "฿19,204
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 เอสพีเอ็กซ์-22-22-เอสเอส5 / 16-24 "1.375 "2.772 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-3800 นิ้ว.2.5 "฿28,376
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 เอสพีเอ็กซ์-24-16-เอฟ5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 นิ้ว2.886 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-6800 นิ้ว.2.625 "฿11,529
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 เอสพีเอ็กซ์-24-16-เอสเอส5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 นิ้ว2.886 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-4000 นิ้ว.2.625 "฿32,296
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Coupling เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบสองชิ้น 1 3/4 In | AB8XJT 2ACN1 เอสพีเอ็กซ์-28-28-เอสเอส3 / 8-24 "1.75 "3.365 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-7400 นิ้ว.3.125 "฿75,089
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 In | AB8XJW 2ACN4 เอสพีเอ็กซ์-32-32-เอฟ3 / 8-24 "2"3.717 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-13600 นิ้ว.3.375 "฿31,796
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Coupling เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 2 ชิ้น 8 In | AB2XJZ 7ACNXNUMX เอสพีเอ็กซ์-32-32-เอสเอส3 / 8-24 "2"3.717 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจเหล็กกล้าไร้สนิม-8200 นิ้ว.3.375 "฿98,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPX-19-16-SS ข้อต่อ 1 ชิ้น 3-16/1 นิ้ว x XNUMX นิ้ว
฿24,338 / หน่วย