SALSBURY INDUSTRIES ตู้ 19965ALM ขนาด 37 x 61 x 9.25 นิ้ว อะลูมิเนียม แบบตั้งลอย | CE7GVQ

SALSBURY INDUSTRIES 19965ALM ตู้ ขนาด 37 x 61 x 9.25 นิ้ว อะลูมิเนียม ตั้งอิสระ

In Stock
รายการ: CE7GVQ รุ่น: 19965ALM

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿45,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
ความลึก9.25 "
ความสูง61 "
ความกว้าง37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 33.75

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นความสูงความกว้างราคา
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM ตู้ยืนอิสระสำหรับเสาเดี่ยว 10 ประตูสีเทา | AH3TAF 33LD75 3910S-ALM19 "เคลือบผงสีเทา65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ ตู้ยืนอิสระสำหรับเสาเดี่ยว 10 ประตูบรอนซ์ | AH3TAG 33LD76 3910S-BRZ19 "ผงบรอนซ์เคลือบ65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN โครงตู้ยืนอิสระสำหรับเสาเดี่ยว 10 ประตูสีเบจ | AH3TAJ 33LD78 3910S-ซาน19 "ผงสีเบจเคลือบ65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM โครงตู้ยืนอิสระสำหรับเสาคู่ 10 ประตูสีเทา | AH3TCQ 33LH 15 3910D-ALM19 "เคลือบผงสีเทา65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ ตู้ยืนอิสระสำหรับเสาคู่ 10 ประตูบรอนซ์ | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "ผงบรอนซ์เคลือบ65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN โครงตู้ยืนอิสระสำหรับเสาคู่ 10 ประตูสีเบจ AH3TCU 33LH18 3910D-ซาน19 "ผงสีเบจเคลือบ65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3911D ตู้จดหมายแนวนอนขนาด 4C ขนาด 32.25 x 69.25 x 19 นิ้วยืนฟรี | CE7EBH 3911D19 "-69.25 "32.25 "฿41,363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES 19965ALM ตู้ ขนาด 37 x 61 x 9.25 นิ้ว อะลูมิเนียม ตั้งอิสระ
฿45,381 / หน่วย