SAN JAMAR C3200CH ถ้วยจ่าย 6 ถึง 10 ออนซ์ ถ้วย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายถ้วย |
ความลึก | 5-3 / 4 " |
ความสูง | 24.75 " |
ถือ | 6 ถึง 10 ออนซ์ถ้วย |
วัสดุ | สแตนเลส |
จำนวนตู้ | 1 |
หลอด Dia | 6 ใน |
ความยาวท่อ | 23-1 / 2 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ในเคาน์เตอร์ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3200P | 4-3 / 4 " | 34.75 " | แบบดึงติดผนัง | 4.75 " | ฿3,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.