SANDUSKY LEE TA4R462472-05 ตู้เก็บมือถือ Dove Grey
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | นกพิราบสีเทา |
ล้อ | (2) 5 "หมุนและ (2) 5" พร้อมเบรค |
ประเภทล้อ | (2) หมุนและ (2) หมุนด้วยเบรก |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 20/22 |
จัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 46 " |
ความจุชั้นวาง | 230 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TA4R362472-05 | นกพิราบสีเทา | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿42,414 | RFQ
| |
TA4R362472-02 | ถ่าน | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿42,414 | RFQ
| |
TA4R362472-09 | Black | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿42,414 | RFQ
| |
TA4R462472-02 | ถ่าน | 46 " | 230 ปอนด์ | ฿48,803 | RFQ
| |
TA4R462472-09 | Black | 46 " | 230 ปอนด์ | ฿48,803 | RFQ
| |
TA4R362472-00 | - | - | - | ฿53,175 | RFQ
| |
TA4R462472-00 | - | - | - | ฿66,469 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.