SANI-LAV 532B อ่างล้างจานแบบขัดผนัง ยาว 31 นิ้ว กว้าง 19-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 10.5 " |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 28 "x 16" |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.25 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 7 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | รูตรงกลางเท่านั้น |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
วัด | 14 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 18.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลับสาด | ขนาดชาม | สาดด้านข้าง | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | การทำงานของ Faucet | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนหลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531A | 25 " | ใช่ | 23 "x 16" | ไม่ | รูตรงกลางเท่านั้น | เซนเซอร์ | ผนัง | 1 | ฿115,256 | ||
531B | 25 " | ใช่ | 23 "x 16" | ไม่ | รูตรงกลางเท่านั้น | เซนเซอร์ | ผนัง | 1 | ฿108,631 | ||
531F | 25 " | ใช่ | 23 "x 16" | ไม่ | 8" | 8 โอซี ก๊อกน้ำ | ผนัง | 2 | ฿87,281 | ||
532A | 31 " | ใช่ | 28 "x 16" | ไม่ | รูตรงกลางเท่านั้น | เซนเซอร์ | ผนัง | 1 | ฿120,376 | ||
532F | 31 " | ใช่ | 28 "x 16" | ไม่ | 8" | 8 โอซี ก๊อกน้ำ | ผนัง | 2 | ฿105,596 | ||
531F1 | 25 " | ใช่ | 22 "x 16" | ใช่ | รูตรงกลางเท่านั้น | เหยียบเท้าเดียว | ชั้น | 1 | ฿101,921 | ||
531FS | 25 " | ใช่ | 22 "x 16" | ใช่ | รูตรงกลางเท่านั้น | เหยียบเท้าคู่ | ชั้น | 1 | ฿102,012 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.