SANITAIRE SC3700A เครื่องดูดฝุ่นกระป๋อง 68 cfm HEPA 68 1 แกลลอน
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระป๋อง |
Air Flow | 68 cfm |
แอมป์ | 9 |
ถุงชนิด | กระดาษ |
ความจุแห้ง | 1 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 15 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 8ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 18 " |
น้ำหนักสุทธิ | 14.4 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 32ft |
ระดับเสียง | 68 dBA |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.