SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 ถังขยะเหล็กกล่องซ้อน 6 x 4 x 3 สังกะสี
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนภาชนะเหล็กชุบสังกะสี |
ความจุ | 0.02 คิว - ฟุต |
ปริมาณกรณี | 3 |
ออกแบบ | ซ้อนด้านหน้าถัง |
ความสูง | 3" |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 5.5 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 3.7 " |
ความสูงภายใน | 2.5 " |
ความยาว | 6.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 11 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอกความลึกสูงสุด | 3" |
ความยาวด้านนอก | 6-3 / 4 " |
ความกว้างด้านนอก | 4" |
ความจุซ้อน | 50 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ถึง 212 องศา F |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ความจุ | ปริมาณกรณี | ความสูง | ความสูงภายใน | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.201208GV1 | 0.95 คิว - ฟุต | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 20 " | ปอนด์ 88 | 12.6 " | ฿6,103 | |
147.140808GV1 | 0.39 คิว - ฟุต | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 14 " | ปอนด์ 66 | 8.7 " | ฿4,190 | |
147.090605GV1 | 0.12 คิว - ฟุต | 3 | 4.8 " | 4.3 " | 9.5 " | ปอนด์ 22 | 6" | ฿3,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.