Schaefer 147.140808gv1 | ถังขยะเหล็ก 14/7 ซ้อน 14 X 8 X 8 กัลวาไนซ์ | 4vl37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 กล่องเหล็กซ้อน 14 x 8 x 8 ชุบสังกะสี | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 ถังขยะเหล็กกล่องซ้อน 14 x 8 x 8 สังกะสี

In Stock
รายการ: AD9WLZ รุ่น: 147.140808GV1ข้ามอ้างอิง: 4VL37
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
฿4,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ้อนภาชนะเหล็กชุบสังกะสี
ความจุ0.39 คิว - ฟุต
ปริมาณกรณี1
ออกแบบซ้อนด้านหน้าถัง
ความสูง7.9 "
ความยาวด้านในด้านล่าง11.8 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง7.8 "
ความสูงภายใน7.2 "
ความยาว14 "
ความจุโหลดปอนด์ 66
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ภายนอกความลึกสูงสุด8"
ความยาวด้านนอก14 "
ความกว้างด้านนอก8-1 / 2 "
ความจุซ้อน2,000 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 212 องศา F
ความกว้าง8.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุปริมาณกรณีความสูงความสูงภายในความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 กล่องเหล็กซ้อนถัง 20 x 12 x 8 กัลวาไนซ์ | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 คิว - ฟุต17.9 "7.2 "20 "ปอนด์ 8812.6 "฿6,103
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 กล่องเหล็กซ้อน 9 x 6 x 58 ชุบสังกะสี | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 คิว - ฟุต34.8 "4.3 "9.5 "ปอนด์ 226"฿3,167
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 กล่องเหล็กซ้อน 6 x 4 x 3 ชุบสังกะสี | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 คิว - ฟุต33"2.5 "6.75 "ปอนด์ 114"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 ถังขยะเหล็กกล่องซ้อน 14 x 8 x 8 สังกะสี
฿4,190 / หน่วย