SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 ถังขยะเหล็กกล่องซ้อน 20 x 12 x 8 สังกะสี
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนภาชนะเหล็กชุบสังกะสี |
ความจุ | 0.95 คิว - ฟุต |
ปริมาณกรณี | 1 |
ออกแบบ | ซ้อนด้านหน้าถัง |
ความสูง | 7.9 " |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 17.7 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 11.8 " |
ความสูงภายใน | 7.2 " |
ความยาว | 20 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 88 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอกความลึกสูงสุด | 8" |
ความยาวด้านนอก | 20 " |
ความกว้างด้านนอก | 12-1 / 2 " |
ความจุซ้อน | 2,500 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ถึง 212 องศา F |
ความกว้าง | 12.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ความจุ | ปริมาณกรณี | ความสูง | ความสูงภายใน | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.140808GV1 | 0.39 คิว - ฟุต | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 14 " | ปอนด์ 66 | 8.7 " | ฿4,190 | |
147.090605GV1 | 0.12 คิว - ฟุต | 3 | 4.8 " | 4.3 " | 9.5 " | ปอนด์ 22 | 6" | ฿3,167 | |
147.060403GV1 | 0.02 คิว - ฟุต | 3 | 3" | 2.5 " | 6.75 " | ปอนด์ 11 | 4" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.