จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA51 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1 ไม่มีสีเหลือง | AG7ERF 6HK44

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA51 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 22mm 1no สีเหลือง

In Stock
รายการ: AG7ERF รุ่น: XB4BA51ข้ามอ้างอิง: 6HK44
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
฿1,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง
การกระทำชั่วขณะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีเหลือง
รูปแบบการติดต่อ1 น
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP65
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหนามเตยสีคะแนน NEMAประเภทผู้ปฏิบัติงานรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อวัสดุหัวราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1 ไม่มีสีน้ำเงิน | AF7GZV 21AG 29 XB4BA61โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมสีน้ำเงิน4, 4X, 13ยามเต็ม1 น10A @ 600 โวลต์โลหะ฿1,934
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22mm 2no / 1nc สีขาว | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์โลหะ฿5,785
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 2no / 1nc สีเขียว / แดง | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์โลหะ฿5,784
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 2no / 1nc สีขาว | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์พลาสติก฿5,463
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 ปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง 22 มม. 2no / 1nc สีเขียว / แดง | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์พลาสติก฿6,132
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 ปุ่มกดไม่เรืองแสง สีดำ 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21พลาสติกพลาสติกBlack1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ยามเต็ม1 น10A @ 230 โวลต์พลาสติก฿1,934
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1no / 1nc ดำ | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25พลาสติกพลาสติกBlack1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ยามเต็ม1NO / 1NC10A @ 230 โวลต์พลาสติก฿3,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA51 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 22mm 1no สีเหลือง
฿1,934 / หน่วย