Schneider Electric Xb5at842 | Trigger Action Push Pull สีแดง 22 Mm | 33hp38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Red 22 mm | AG3FDY 33 แรงม้า 38

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull สีแดง 22 มม

In Stock
รายการ: AG3FDY รุ่น: XB5AT842ข้ามอ้างอิง: 33HP38
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
฿4,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำผลักดึง
หนามเตยพลาสติก
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
วัสดุพลาสติก
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน22 มม. Dia. เห็ด
UPC785901980520

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAการกระทำหนามเตยขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานสีรูปแบบการติดต่อราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างสีเขียว | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13ชั่วขณะพลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้น22mmแผ่นดันปุ่มบูตสีเขียว1 น฿2,662
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 ปุ่มกด E-Stop 22mm หัวเห็ด แดง | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วย Trigger Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿5,623
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Push Button 22mm 1NO / 1NC Red | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ดูแลด้วย Trigger Action Key Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿9,084
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน หัวเห็ด 40มม. | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13การดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแลเปลี่ยนเป็นรุ่นพลาสติก40mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NC฿7,094
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1NO / 1NC สีแดง | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ชั่วขณะเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน30mmสกรูแคลมป์2.25 "สีแดง1NO / 1NC฿9,507
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1NO / 1NC สีแดง | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13คงไว้ 2 ตำแหน่ง Push / Pullเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน30mmสกรูแคลมป์1.625 "สีแดง1NO / 1NC฿11,699
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Push Button 22mm 1NO / 1NC Red | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13รักษาด้วย Trigger Action Turn to Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿8,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull สีแดง 22 มม
฿4,183 / หน่วย