Schneider Electric Xb5aa61 | ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสง สีเขียว | 21 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างสีเขียว | AF7HDZ 21AH29

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสงสีเขียว

In Stock
รายการ: AF7HDZ รุ่น: XB5AA61อ้างอิงข้าม: 21AH29
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
฿2,662 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวดำเนินการปุ่มกด
การกระทำชั่วขณะ
หนามเตยพลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้น
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อ1 น
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
วัสดุพลาสติก
คะแนน NEMA4X, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มบูต
UPC785901383536

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAการกระทำหนามเตยขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานสีรูปแบบการติดต่อราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 ปุ่มกด E-Stop 22mm หัวเห็ด แดง | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วย Trigger Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿5,623
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Push Button 22mm 1NO / 1NC Red | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ดูแลด้วย Trigger Action Key Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿9,084
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน หัวเห็ด 40มม. | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13การดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแลเปลี่ยนเป็นรุ่นพลาสติก40mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NC฿7,094
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Red 22 mm | AG3FDY 33 แรงม้า 38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ผลักดึงพลาสติก22mmสกรูแคลมป์22 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NC฿4,183
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1NO / 1NC สีแดง | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ชั่วขณะเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน30mmสกรูแคลมป์2.25 "สีแดง1NO / 1NC฿9,507
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1NO / 1NC สีแดง | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13คงไว้ 2 ตำแหน่ง Push / Pullเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน30mmสกรูแคลมป์1.625 "สีแดง1NO / 1NC฿11,699
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Push Button 22mm 1NO / 1NC Red | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13รักษาด้วย Trigger Action Turn to Releaseพลาสติก22mmสกรูแคลมป์40 มม. Dia. เห็ดสีแดง1NO / 1NC฿8,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสงสีเขียว
฿2,662 / หน่วย