Securitron M32-ss | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 300 ปอนด์ | 39cc43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SECURITRON M32-SS ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 300 ปอนด์ | AH8YHY 39CC 43

SECURITRON ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า M32-SS 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8YHY รุ่น: M32-SSข้ามอ้างอิง: 39CC43
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
฿23,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
แอมป์วาด @ 12V300mA
แอมป์วาด @ 24V150mA
เสร็จสิ้นอลูมิเนียมขัดเงา
กำลังถือ (Lb. )300
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12/24 โวลต์
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว)1-7/8
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว)8
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง1-5/8
วัสดุเหล็ก
Mfr. ชุดM32
กำลังเปิดการดำเนินการปล่อยทันที
การฉายภาพจากผนัง2-1/8
ชนิดภาพเขียนSurface Mount Split Strike

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การฉายภาพรวม (นิ้ว): 2 7/8
  • ความยาวของกระดอง (นิ้ว): 8
  • ความกว้างของกระดอง (นิ้ว): 1-5 / 8
  • ความลึกของกระดอง (นิ้ว): 1-7 / 8
  • ความยาวแผ่นตี (นิ้ว): 6-1 / 4
  • ความกว้างของแผ่นตี (นิ้ว): 1-5 / 8
  • ความลึกของแผ่นตี (นิ้ว): 1/2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นแรงดันไฟฟ้าอินพุตวัสดุMfr. ชุดชนิดภาพเขียนราคา
SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLE 5KZU9 M32แปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM32-฿18,426
SECURITRON M62 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLL 5KZV7 M62แปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62-฿23,822
SECURITRON M62G แม่เหล็กไฟฟ้าล็อคเฟซเมาท์ | AE4JLT 5KZW 4 M62Gแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62ท่อร้อยสายไฟ฿23,450
SECURITRON M62D สวิตช์ล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLW 5KZX2 M62Dแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62สวิตช์ตำแหน่งประตู฿27,752
SECURITRON MM15 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JMD 5KZY0 MM15แปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมMM15-฿22,981
SECURITRON MM15DT ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการงัดแงะ | AE4JME 5KZY1 MM15DTแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมMM15สวิตช์ตำแหน่งประตูป้องกันการงัดแงะ฿26,902
SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ 600 ปอนด์ | AH2HCU 28XY55 M32ล้าง Anodized12/24 โวลต์เหล็กM32เมาท์พื้นผิว฿20,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SECURITRON ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า M32-SS 300 ปอนด์
฿23,175 / หน่วย